Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF140US-25-04 Kontinuerlig böjkabel 25a 600v | AC3JUF 2TZF6

CHAINFLEX CF140US-25-04 Kontinuerlig böjande brickkabel 25a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JUF Modell: CF140US-25-04Korsreferens: 2TZF6
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialRen koppar
Mätare / ledare14/4
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare25
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.465 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-25-04 Kontinuerlig flexibel fackkabel 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Ren koppar0.385 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten65SEK
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Koppar0.385 "Unshielded25ft.1 213 kr
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Ren koppar0.465 "Skärmad25ft.1 803 kr
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Kontinuerlig flexibel fackkabel 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100Ren koppar0.385 "Unshielded100ft.4 855 kr
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Kontinuerlig flexibel fackkabel 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Koppar0.465 "Skärmad100ft.7 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-04 Kontinuerlig böjande brickkabel 25a 600v
120SEK /enhet