DART CONTROLS 65E10E-UVL Pulsbreddsmodulerad kontroll, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X | CJ6MGG

DART CONTROLS 65E10E-UVL pulsbreddsmodulerad kontroll, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X

Artikel: CJ6MGG Modell: 65E10E-UVL
8 004 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorvarvtalsreglering
Djup4.78 "
Typ av bildskärmLED
KapslingNEMA 4X
Inspänning12 till 48 VDC
Längd7.3 "
Max. Förstärkare10A
MonteraVägg
Operating temp.-15 till 60 grader C
RotationEn riktning
VarvtalsregleringPWM
Spänningsutgång12 till 48 VDC
Bredd5.53 "

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypDjupKapslingOperating temp.RotationSpänningsutgångBreddHöjdPris
DART-KONTROLLER 65E40 DC-hastighetsreglering 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-24/36 VDC3.7 "7"6 712 kr
DART-KONTROLLER 65E40-12 DC-hastighetsreglering 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-12 VDC3.7 "7"6 712 kr
DARTKONTROLLER 65E60-12 DC-hastighetsreglering 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-12 VDC6.7 "9"6 864 kr
DART-KONTROLLER 65E60 DC-hastighetsreglering 0-24 / 36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 grader till 45 grader C.En riktning0-24/36 VDC6.7 "9"7 168 kr
DARTKONTROLLER 65E10C DC-hastighetsreglering 12/24/36 / 48VDC 10A chassi | AH7YBB 38EG40 65E10CChassi1.68 "Chassi-30 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC4.25 "3.6 "4 880 kr
DARTKONTROLLER 65E20C DC-hastighetsreglering 12/24/36 / 48VDC 20A chassi | AH7YBC 38EG41 65E20CChassi2.03 "Chassi-30 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC4.25 "3.6 "5 803 kr
DART-REGLAGE 65E10E DC-hastighetsreglering 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12 | AH7YBD 38EG42 65E10EVägg4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader till 60 grader C.En riktning0 till 48 VDC5.53 "7.3 "8 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DART CONTROLS 65E10E-UVL pulsbreddsmodulerad kontroll, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X
8 004 kr /enhet