DAYTON 31LH46 3-fas 3 / 4hk 1760 208-230 / 460 81.1 | AG2MFV

DAYTON 31LH46 3-fas 3/4hk 1760 208-230/460 81.1

Finns i lager
Artikel: AG2MFV Modell: 31LH46

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2.5-2.3/1.2
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP3/4
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel8.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet81.1%
Antal hastigheter1
Total längd11.125 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7775
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppPris
DAYTON 31LH45 3-fas 3 / 4hk 3485 208-230 / 460 76.8 | AG2MFU 31LH453001-360056C2.5-2.3/1.17.125 "348576.8%10 11 / 16 "3001-36003 765 kr
DAYTON 31LH47 3-fas 3 / 4hk 1150 208-230 / 460 81.7 | AG2MFW 31LH471101-120056HC2.9-2.6/1.38 29 / 32 "115081.7%11.5 "1101-12003 388 kr
DAYTON 31LH62 3-fas 3 / 4hk 3485 208-230 / 460 76.8 | AG2MGM 31LH623001-360056C2.5-2.3/1.16 29 / 32 "348576.8%10 11 / 16 "3001-36003 765 kr
DAYTON 31LH63 3-fas 3 / 4hk 1760 208-230 / 460 81.1 | AG2MGN 31LH631701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-18003 770 kr
DAYTON 31LH64 3-fas 3 / 4hk 1150 208-230 / 460 81.7 | AG2MGP 31LH641101-120056HC2.9-2.6/1.38 15 / 16 "115081.7%11.5 "1101-12003 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LH46 3-fas 3/4hk 1760 208-230/460 81.1
3 770 kr /enhet