DAYTON 24PR70 Kondensatorfläktmotor 1 hk 825 rpm 60Hz | AB7ZAM

DAYTON 24PR70 Kondensorfläktmotor 1 Hp 825 Rpm 60hz

Finns i lager
Artikel: AB7ZAM Modell: 24PR70

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram56YZ
Fulllastförstärkare5.2-5.2/2.6
HP1
Hz60
isolering klassF
Blylängd6"
Längd mindre axel10.25 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionVertikal axel upp
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringBand
Varvtal på typskylten825
Nominell effektivitet0.73
Antal hastigheter1
Total längd15.75 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd3"
AxelorienteringUp
AxeltypFlat
Termisk skyddtermostater
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)27.62
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKroppsdia.DutyMotorapplikationMotorns monteringspositionMotoransökanMotorskyddMonteringPris
DAYTON 24PR71 Kondensatorfläktmotor 1 hk 850 rpm 60Hz | AB7ZAN 24PR7170 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand10 766 kr
DAYTON 24PR72 Kondensatorfläktmotor 1 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAP 24PR7270 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand6 630 kr
DAYTON 24PR73 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2 Hp 850 rpm 60Hz | AB7ZAQ 24PR7360 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand12 080 kr
DAYTON 24PR74 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1140 rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand8 659 kr
DAYTON 24PR75 Kondensatorfläktmotor 2 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAT 24PR7570 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand7 627 kr
DAYTON 24PR76 Kondensatorfläktmotor 1/2 Hk 575 Rpm 60Hz | AB7ZAU 24PR7660 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktBilBas10 936 kr
DAYTON 24PR77 Kondensatorfläktmotor 1 hk 850 rpm 60Hz | AB7ZAV 24PR7770 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBas10 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24PR70 Kondensorfläktmotor 1 Hp 825 Rpm 60hz
10 045 kr /enhet