DAYTON 31TR65 Fläktmotor 1.5hk 1140 220-230/460 | AG2NJJ

DAYTON 31TR65 Fläktmotor 1.5hk 1140 220-230/460

Finns i lager
Artikel: AG2NJJ Modell: 31TR65

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Bultcirkel Dia.5.875 "
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
Ram56Z
Fulllastförstärkare5.4-5.4/2.7
HP1.5
Hz60
isolering klassF
Blylängd6"
Längd mindre axel10.75 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationKondensatorfläkt
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel uppåt
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensorfläktar
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1140
Nominell effektivitet84.0%
Antal hastigheter1
Total längd16.75 "
Fas3
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd6"
Stud mönster4-1/8 x 4-1/8"
Stud kvantitet4
Stud storlek10-32 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKroppsdia.DutyMotorapplikationMotorns monteringspositionMotoransökanMotorskyddMonteringPris
DAYTON 24PR70 Kondensatorfläktmotor 1 hk 825 rpm 60Hz | AB7ZAM 24PR7060 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand11 223 kr
DAYTON 24PR71 Kondensatorfläktmotor 1 hk 850 rpm 60Hz | AB7ZAN 24PR7170 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand11 170 kr
DAYTON 24PR72 Kondensatorfläktmotor 1 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAP 24PR7270 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand6 176 kr
DAYTON 24PR73 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2 Hp 850 rpm 60Hz | AB7ZAQ 24PR7360 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand12 120 kr
DAYTON 24PR74 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1140 rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand9 320 kr
DAYTON 24PR75 Kondensatorfläktmotor 2 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAT 24PR7570 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand6 934 kr
DAYTON 24PR76 Kondensatorfläktmotor 1/2 Hk 575 Rpm 60Hz | AB7ZAU 24PR7660 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktBilBas11 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TR65 Fläktmotor 1.5hk 1140 220-230/460
8 722 kr /enhet