DAYTON 24PR73 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2 Hp 850 rpm 60Hz | AB7ZAQ

DAYTON 24PR73 kondensorfläktmotor 1-1/2 hk 850rpm 60hz

Finns i lager
Artikel: AB7ZAQ Modell: 24PR73

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram56YZ
Fulllastförstärkare7.2-7.2/3.6
HP1.5
Hz60
isolering klassF
Blylängd6"
Längd mindre axel12.25 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionVertikal axel upp
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringBand
Varvtal på typskylten850
Nominell effektivitet0.74
Antal hastigheter1
Total längd15.75 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd3.125 "
AxelorienteringUp
AxeltypFlat
Termisk skyddtermostater
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKroppsdia.DutyMotorapplikationMotorns monteringspositionMotoransökanMotorskyddMonteringPris
DAYTON 24PR70 Kondensatorfläktmotor 1 hk 825 rpm 60Hz | AB7ZAM 24PR7060 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand10 045 kr
DAYTON 24PR71 Kondensatorfläktmotor 1 hk 850 rpm 60Hz | AB7ZAN 24PR7170 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand10 766 kr
DAYTON 24PR72 Kondensatorfläktmotor 1 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAP 24PR7270 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand6 630 kr
DAYTON 24PR74 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1140 rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand8 659 kr
DAYTON 24PR75 Kondensatorfläktmotor 2 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAT 24PR7570 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand7 627 kr
DAYTON 24PR76 Kondensatorfläktmotor 1/2 Hk 575 Rpm 60Hz | AB7ZAU 24PR7660 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktBilBas10 936 kr
DAYTON 24PR77 Kondensatorfläktmotor 1 hk 850 rpm 60Hz | AB7ZAV 24PR7770 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBas10 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24PR73 kondensorfläktmotor 1-1/2 hk 850rpm 60hz
12 080 kr /enhet