DAYTON 20RK82 Kondensorfläktmotor 1.5 Hk 208-230/460v | AF6ZLL

DAYTON 20RK82 kondensorfläktmotor 1.5 hk 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF6ZLL Modell: 20RK82

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
Ram56YZ
Fulllastförstärkare5.3-5.3/2.6
HP1.5
Hz60
isolering klassF
Blylängd6"
Längd mindre axel10.25 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionVertikal axel upp
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten1140
Nominell effektivitet84.0
Antal hastigheter1
Total längd15.75 "
Fas3
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd5.625 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKroppsdia.DutyMotorapplikationMotorns monteringspositionMotoransökanMotorskyddMonteringPris
DAYTON 24PR70 Kondensatorfläktmotor 1 hk 825 rpm 60Hz | AB7ZAM 24PR7060 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand11 223 kr
DAYTON 24PR71 Kondensatorfläktmotor 1 hk 850 rpm 60Hz | AB7ZAN 24PR7170 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand11 170 kr
DAYTON 24PR72 Kondensatorfläktmotor 1 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAP 24PR7270 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand6 176 kr
DAYTON 24PR73 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2 Hp 850 rpm 60Hz | AB7ZAQ 24PR7360 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand12 120 kr
DAYTON 24PR74 Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1140 rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand9 320 kr
DAYTON 24PR75 Kondensatorfläktmotor 2 hk 1140 rpm 60Hz | AB7ZAT 24PR7570 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktT-statBand6 934 kr
DAYTON 24PR76 Kondensatorfläktmotor 1/2 Hk 575 Rpm 60Hz | AB7ZAU 24PR7660 grader C5.625 "Kontinuerlig luft-överH VAC/RVertikal axel uppKondensatorfläktBilBas11 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20RK82 kondensorfläktmotor 1.5 hk 208-230/460v
11 522 kr /enhet