DAYTON 7A425 Avgasventil 30 In | AF3AGA

DAYTON 7A425 Avgasventil 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3AGA Modell: 7A425

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd42 "
Basbredd42 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP6399
CFM @ 0.125-in. SP5792
CFM @ 0.250-in. SP5130
CFM @ 0.375-in. SP4327
CFM @ 0.500-in. SP3704
CFM @ 0.675-in. SP2777
CFM @ 0.750-in. SP1921
Husets materialSpunnet aluminium
Max. BHP1.06
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare4.2/2.1
Motor HP1
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.47 1 / 2 "
Totala höjden36 1 / 8 "
Fas3
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialStål
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 35 35
KräverTakram för nya installationer
RPM695
Axeldia. Propellerände (in.)1-1/4
Axeldia. Sheave End1-1 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial remdrev nedblästring med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.154
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 2RB67 Takventil 48 tum mindre drivpaket | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----71 404 kr
DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----40 404 kr
DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----19 591 kr
DAYTON 7A407 Avgasventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----47 225 kr
DAYTON 7A408 Avgasventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---47 967 kr
DAYTON 7A410 Avgasventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206851 127 kr
DAYTON 7A411 Avgasventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344852 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A425 Avgasventil 30 tum
49 968 kr /enhet