DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 Rostfritt Stål | AC6CAA

DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC6CAA Modell: 32V137

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIBC-mixer
HP1/2
Max. Varvtal450
Motor115 till 230V 1-fas
motortypTEFC Electric
MonteringsfästenTrä i Bung
Axel Dia.1"
Skaftlängd40 "
Axelmaterial316 Stainless Steel
TypBung in

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.0375
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Dayton 32V137 IBC-blandare är idealisk för att blanda / blanda vätskor med låg viskositet och lösa upp, suspendera låga koncentrationer av fasta ämnen i vätska / vatten / oljor / sirap. Dayton IBC-blandare är lämpliga att blanda genom olika behållare samtidigt (varv för tur).

Funktioner:

  • Den har en helt sluten fläktkyld motor för att förhindra överhettning även vid långvarig användning.
  • Den har en 316 rostfri axel för hög hållbarhet och strukturell styrka.
  • Den har en sladdad design för att nå flera behållare och blandningslösningar i närheten.
  • Den har en hopfällbar propeller för säker och enkel förvaring när den inte används.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den nominella driftstemperaturen för denna Dayton 32V137 IBC-blandare?

S. Den är klassad att fungera inom ett temperaturområde på 30 till 100 grader F.

F. Behöver denna Dayton 32V137 IBC-blandare smörjning?

S. Ja, växellådan på denna Dayton IBC-blandare bör smörjas då och då för smidig drift.

F. Vad är axellängden på denna Dayton 32V137 IBC-blandare?

A. Axellängden på denna mixer är 40 tum.

Produktvarianter

ProduktModellHPPris
DAYTON 32V138 Ibc Mixer Bung 3/4 Hp 316 Rostfritt Stål | AC6CAB 32V1383/422 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 Rostfritt stål
21 909 kr /enhet