DAYTON 6ALE5 Luftcirkulator 36 tum 12 800 Cfm 115v | AE7UHH

DAYTON 6ALE5 luftcirkulator 36 tum 12 800 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AE7UHH Modell: 6ALE5

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.620
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.470
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft249
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.158
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.105
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög12,800
CFM / Watt24.5
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerJordbruks
Fläkt RPM830
SkyddsmaterialStål
Höjd39 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup19.5 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal830
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare5.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.38 "
Fas1
Axel Dia.15.9mm
Ljud nivå62dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt550
Bredd38 "
TrådskyddsfinishGlansigt svart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMiljöapplikationermonteradeBearing TypeFläkt RPMSkyddsmaterialHöjdHusets materialMax. OmgivningstemperaturPris
DAYTON 1YNW3 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IndustrimonteradeBoll825/650Stål28 "Stål104 grader F5 286 kr
DAYTON 1YNW4 Luftcirkulator 30 tum 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IndustriDelvis monteradBoll800/650Stål35.25 "Stål104 grader F6 385 kr
DAYTON 1YNW5 luftcirkulator, 36 tums aluminiumblad, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IndustriDelvis monteradBoll850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 grader F13 200 kr
DAYTON 1YNW6 luftcirkulator, 42 tums bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blad | AB4LHA 1YNW6IndustriDelvis monteradBoll850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 grader F23 072 kr
DAYTON 1YNW7 Luftcirkulator 36 tum 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IndustriDelvis monteradBoll460/320Stål41.25 "Stål104 grader F11 069 kr
DAYTON 1YNW8 Luftcirkulator 42 tum 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IndustriDelvis monteradBoll360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 grader F14 527 kr
DAYTON 2RDZ1 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1UtomhusDelvis monteradFörseglad boll825/650Galvaniserat stål32 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F8 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6ALE5 luftcirkulator 36 tum 12 800 Cfm 115v
9 293 kr /enhet