Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5UWF1 elmotorns trumpump | AE6RZN

DAYTON 5UWF1 elmotortrumpump

Finns i lager
Artikel: AE6RZN Modell: 5UWF1
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
4 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumppumpmotor
Omgivning (C)4 till 48
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare5.8
Höjd13 "
Husets materialPlast
HP3/4
Hz60
Mata in watt600
isolering klassF
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal10,600
motortypelektriska
Varvtal på typskylten10600
Total längd10.25 "
Fas1
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris
DAYTON 11Z376 Trumpump Motor Luft 1/2 Hk För AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0007 037 kr
DAYTON 1DLK6 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 052 kr
DAYTON 1DLK7 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 248 kr
DAYTON 1DLK8 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00013 743 kr
DAYTON 1DLK9 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00014 025 kr
FINISH THOMPSON A100007 Trumpumpmotor Luft 1/2 hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 kr
FINISH THOMPSON S1-115v valspumpmotor stänksäkert hölje 1/3 hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWF1 elmotortrumpump
4 675 kr /enhet