DAYTON 4MTT7 Styrtransformator 4.72hx 4.72w Inch | AD8URU

DAYTON 4MTT7 Styrtransformator 4.72hx 4.72w Inch

Finns i lager
Artikel: AD8URU Modell: 4MTT7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Djup3.94 "
Kapslingens slutIngen
KapslingstypÖppen
Höjd4.72 "
Hz50/60
Inspänning277 VAC
MonteringPanel
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. Stiga60 grader C
Transformator typFingersäker
VA-betyg350
Bredd4.72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1525
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdInspänningArtikelUtspänningTemp. StigaVA-betygPris
DAYTON 4JWU1 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C501 258 kr
DAYTON 4MTL9 styrtransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C501 258 kr
DAYTON 4MTN1 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C751 079 kr
DAYTON 4MTN7 Control Transformer 3.5hx 3.07w tum | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C75971SEK
DAYTON 4MTP4 Control Transformer 3.66hx 3.31w tum | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C1001 217 kr
DAYTON 4MTP5 Styrtransformator 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C1001 217 kr
DAYTON 4MTP8 Styrtransformator 4.09hx 3.78w Inch | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACTransformator120 VAC60 grader C1501 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4MTT7 Styrtransformator 4.72hx 4.72w Inch
858SEK /enhet