DAYTON 3VE52 oljeldriven torpedovärmare 210000 BtuH | AH9KFR

DAYTON 3VE52 Oljeeldad torpedvärmare 210000 BtuH

Finns i lager
Artikel: AH9KFR Modell: 3VE52

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljedriven torpedvärmare
Luftflöde650 cfm
Förstärkare AC2.8
BtuH-utgång210,000
Inbyggd termostatJa
BränsletypK1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-8
Värmeområde5000 kvadratfot
Höjd26 "
Hz60
Längd43 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
SäkerhetsfunktionerÖverhettningsskydd, Flame-Out-sensor
Tank kapacitet13 gal.
Spänning120 VAC
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

Dayton 3VE52 oljeeldad torpedvärmare är utformad för att fungera som den primära värmekällan i öppna utrymmen eller stora ventilerade områden som byggarbetsplatser och arbetsplatser.

Funktioner:

  • 3VE52 Dayton 210000 BTU-värmare har en öppen låga som direkt värmer luft för att värma upp ett utrymme.
  • Den kan bekvämt flyttas överallt där värme krävs och ger en justerbar värmevinkel.
  • Denna enhet har pulverlackerad finish för att motstå korrosion.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton bränsletankenheter: Dayton torpedvärmare kan utrustas med nya bränsletankenheter när den förinstallerade enheten blir gammal, utsliten eller skadad.
  • Dayton-termostater: Dessa temperaturkontroller kan skadas eller visa fel avläsning. Användare bör byta ut dem för att enheten ska fungera korrekt.

Standarder och godkännanden:

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar denna bärbara torpedvärmare?

A. Denna värmare kräver 1-K fotogen för el och förbränning för att driva fläkten.

F. Hur lång tid tar det att fylla tanken helt?

S. Det tar 8 timmar att fylla enhetens 13-liters tank.

F. Vad är det maximala luftflödet för denna värmare?

A. Den erbjuder luftflöden på upp till 650 cfm.

F. Hur länge kan en torpedvärmare fungera kontinuerligt?

A. En torpedvärmare har en driftskapacitet på cirka 15 timmar.

F. Vilka typer av bränsle är kompatibla med 3VE52 oljeeldad torpedvärmare?

A.

  • Diesel
  • Bränsleolja
  • Jet A, JP-8 & K1 fotogen

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFörstärkare ACBtuH-utgångBränsletypHöjdLängdBreddPris
DAYTON 3VE48 Oljeldriven torpedvärmare 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "5 713 kr
DAYTON 3VE49 oljeldriven torpedvärmare 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "6 866 kr
DAYTON 3VE50 oljedriven torpedvärmare 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 Fotogen, nr 1 eldningsolja / diesel, jet A, JP-825 "38 "22 "8 199 kr
DAYTON 3VE51 Oljedriven torpedvärmare 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "9 252 kr
DAYTON 3VE53 oljeeldad torpedvärmare, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "29 494 kr
DAYTON 4XA50 oljeldriven torpedvärmare 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA50CFM 36007.1650,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "45 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3VE52 Oljeeldad torpedvärmare 210000 BtuH
10 974 kr /enhet