Dayton 3VE53 oljeeldad torpedvärmare används för deras förmåga att snabbt generera betydande värmeeffekt, vilket gör den idealisk för att bekämpa kalla temperaturer, tina frusna ytor och påskynda torkningsprocesser. Denna bärbara oljeeldade värmare från Dayton använder olja som bränslekälla, vilket säkerställer en kontinuerlig värmetillförsel, även på avlägsna platser. Dess bärbara design, hållbarhet och säkerhetsfunktioner gör den oumbärlig för proffs som behöver värmelösningar på begäran, oavsett om det är för komfort eller specialiserade applikationer.
Funktioner:
- Dayton 3VE53 värmare kan använda bränslen som diesel, fotogen och eldningsoljor.
- Denna portabla oljeeldade värmare från Dayton är utrustad med plattfria hjul och handtag för förbättrad bärbarhet i utomhusutrymmen.
- Den har en 29-gallons tank för att köra 10 timmar kontinuerligt och ge en värmeeffekt på 400000 XNUMX BTUh.
- Denna portabla oljeeldade värmare från Dayton är integrerad med en ON/OFF-brytare, en inbyggd termostat med digital temperaturavläsning, en lufttrycksmätare och en strömavbrottsindikator, vilket garanterar säkerhet vid uppvärmning.
- Den har en temperaturgränskontroll för att stänga av Dayton-fotogenvärmaren ifall den interna temperaturen stiger över en osäker nivå och elektriskt systemskydd för att förhindra att elektriska system och komponenter skadas.
- Denna Dayton oljeeldade värmare producerar en öppen låga i brännkammaren för direkt uppvärmning av luft. Utflammningssensorn använder en fotocell för att övervaka denna låga och stänger av Daytons dieselvärmare om brännarlågan slocknar.
Kompatibla tillbehör:
- Eagle Säkerhetsburk typ I 5: Denna robusta och pålitliga säkerhetsburk är utformad för att lagra och transportera brandfarliga vätskor säkert. Dess typ I-konstruktion uppfyller strikta säkerhetsstandarder, vilket minskar risken för oavsiktligt spill och antändning. Denna 5-liters säkerhetsburk har ett spillsäkert, självstängande lock, en flamskyddsskärm och en korrosionsbeständig finish, vilket ger trygghet vid hantering och förvaring av brandfarliga vätskor i industriella eller professionella miljöer.
- Dayton 3541006300 Hjulaxel: Denna högkvalitativa hjulaxel är konstruerad för kompatibilitet med värmaren, vilket gör att användarna enkelt kan transportera värmaren till olika arbetsplatser eller platser. Med hållbar konstruktion och exakt konstruktion säkerställer den en säker och stabil passform, vilket möjliggör enkel rörelse av värmaren över olika ytor.
- Dayton 3712003500 Bussningskåpa: Detta bussningsskydd är konstruerat för kompatibilitet med värmaren och fungerar som en skyddande och underhållsförbättrande komponent. Det hjälper till att skydda kritiska komponenter och anslutningar, såsom elektriska ledningar eller bränsleledningar, från potentiella skador, miljöelement eller skräp.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förvarar eller använder man en Dayton-värmare efter lång tid?
A. - För en längre tids förvaring, töm bränslet genom att skruva loss avtappningsmuttern från bränsletankens bakre undersida. Skölj/rengör insidan av bränsletanken med lite bränsle. Ta bort bränslet helt.
- För att använda denna torped/kulvärmare efter en lång tid, sätt tillbaka dräneringsbulten efter att ha rengjort alla delar i enheten noggrant och kontrollerat deras funktionssätt.
F. Vad betyder de olika felkoderna i en Dayton 3VE53 torpedvärmare?
S. E3-felkod kan indikera brytarfel eller kortslutning. Användare måste byta ut strömbrytaren eller kontrollera de elektriska anslutningarna. E4-koden anger frånkoppling av sensorn, medan E5-felkoden betyder att enheten är överhettad. I händelse av överhettning bör användarna stoppa driften tills enheten har svalnat.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder Bussmann HKP-HR 10A säkringshållare?
A.
- Koppla bort strömmen före hantering.
- Använd rätt säkringstyp och märkning.
- Inspektera regelbundet för skador.
- Undvik att överskrida den maximala strömstyrkan.
F. Hur underhåller och rengör jag denna oljeeldade torpedvärmare?
S. Regelbundet underhåll av denna Dayton bärbara oljeeldade värmare inkluderar rengöring eller byte av luftfilter, inspektion av bränslesystemet för läckor och säkerställande av korrekt ventilation.