DAYTON 3VE50 oljedriven torpedvärmare 125000 BtuH | AH9KFP

DAYTON 3VE50 Oljeeldad torpedvärmare 125000 BtuH

Finns i lager
Artikel: AH9KFP Modell: 3VE50

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljedriven torpedvärmare
Luftflöde500 cfm
Förstärkare AC2.3
BtuH-utgång125,000
Inbyggd termostatJa
BränsletypK1 Fotogen, nr 1 eldningsolja / diesel, jet A, JP-8
Värmeområde2900 kvadratfot
Höjd25 "
Hz60
Längd38 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
SäkerhetsfunktionerÖverhettningsskydd, Flame-Out-sensor
Tank kapacitet10 gal.
Spänning120 VAC
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)42.42
Fartygets längd (cm)94.49
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

Dayton 3VE50 oil-fired torpedo heater is used in construction sites, warehouses, workshops and agricultural buildings. Its direct-fired heating efficiently warms large, ventilated spaces for comfortable working conditions in cold weather.

Funktioner:

  • This oil-fired torpedo heater features direct-fired heating for utilising an open flame to efficiently warm the air.
  • It comes with a thermal overheat protection system with manual reset, ensuring safe operation by preventing overheating.
  • This Dayton portable oil-fired heater offers a heating capacity output of 125000 BTUh, providing ample warmth for spaces up to 2900 sq ft.
  • It is equipped with a digital temperature readout for precise monitoring and control of the heating environment.
  • This portable oil and kerosene torpedo heater comes with LED diagnostics to enable easy troubleshooting and maintenance of the unit.
  • It features an automatic safety shut-off mechanism for preventing malfunctions or irregularities.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

Q. How long can Dayton 3VE50 heater operate on a single tank filling?

A. This heater can run for approximately 11 hours on one filling of its 10-gallon tank for heating sessions without frequent refills.

Q. Does this Dayton torpedo heater come with a built-in fuel gauge?

A. Yes, this heater is equipped with a fuel gauge, allowing users to easily monitor fuel levels and plan refills accordingly to avoid interruptions in heating operations.

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFörstärkare ACBtuH-utgångBränsletypHöjdLängdBreddPris
DAYTON 3VE48 Oljeldriven torpedvärmare 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "5 713 kr
DAYTON 3VE49 oljeldriven torpedvärmare 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "6 866 kr
DAYTON 3VE51 Oljedriven torpedvärmare 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "9 252 kr
DAYTON 3VE52 oljeldriven torpedovärmare 210000 BtuH | AH9KFR 3VE52650 cfm2.8210,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "10 974 kr
DAYTON 3VE53 oljeeldad torpedvärmare, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "29 494 kr
DAYTON 4XA50 oljeldriven torpedvärmare 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA50CFM 36007.1650,000K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "45 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3VE50 Oljeeldad torpedvärmare 125000 BtuH
8 199 kr /enhet