DAYTON Stäng kopplade piedestalpumpar


Filter
lager: Kol grafit , Max. Vätsketemperatur: 180 F , Tätningar: Kol, keramik , Skaftmaterial: Rostfritt stål
StilModellArtikelGPM för vatten @ 60 ft. av HeadBody MaterialGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPLängdMax. HuvudPris (ex moms)
A
3ACB2
Pump14.7Brons och mässing19.64.25 "15 11 / 16 "85 Ft.7 273 SEK
B
3ACB1
Pump7.8Brons och mässing11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 Ft.6 973 SEK
C
6KHN8
Pumphuvud1Bronze165.25 "-4.5 "70 ft.6 398 SEK

Stäng kopplade piedestalpumpar

Dayton nära kopplade piedestalspumpar används i marina och jordbruksapplikationer för överföring av icke brandfarliga vätskor till tomma akvarier, vattensängar eller avloppsvattenberedare. Dessa pumpar har axlar av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor. De är utrustade med kolframlager för låg rotationsfriktion när de körs med en maxhastighet på 1750 rpm. De klarar vätsketemperaturer upp till 180 grader F och finns i höjder på 3.75, 4.25 och 5.25 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?