Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6KHN8 Pump Pedestal Inlopp / utlopp 3/4 tum | AE9LAP

DAYTON 6KHN8 Pump piedestal inlopp/utlopp 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LAP Modell: 6KHN8

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumphuvud
Body MaterialBronze
GPH of Water @ 1 Ft. av Head1200
GPH of Water @ 10 Ft. av Head960
GPH of Water @ 20 Ft. av Head720
GPM för vatten @ 10 ft. av Head16
GPM för vatten @ 20 ft. av Head12
GPM för vatten @ 30 ft. av Head9
GPM för vatten @ 40 ft. av Head6
GPM för vatten @ 5 ft. av Head18
GPM för vatten @ 50 ft. av Head3
GPM för vatten @ 60 ft. av Head1
Höjd5.25 "
Pumphjulepiklorhydrin
Inlopp / utlopp3/4 tum
Längd4.5 "
Max. Huvud70 ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck30 psi
Max. SSU @ 1725 varv / min500
Max. Suglyft (ft.)18
RPM1725
SjälvsugandeJa
Axel Dia.1 / 2 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypSjälvsugande flexibelt pumphjul
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH vatten @ 30 totalt ft. of Head (540)
    • GPH vatten @ 40 totalt ft. of Head (360)
    • GPH vatten @ 5 totalt ft. of Head (1080)
    • GPM för vatten @ 10 ft. of Head @ 1725 RPM (16)
    • GPM för vatten @ 30 ft. of Head @ 1725 RPM (9)
    • Pump används på (1/3 hk motor)
    • Pumpar upp till (Ft.) (70)
    • Storlek Höjd OC (In.) (5-1 / 4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6KHN8 Pump piedestal inlopp/utlopp 3/4 tum
6 398 kr /enhet