Manövreringstyp: Tether Float , Kullager: Kol grafit , Kroppsdia.: 9 1 / 8 " , Sladdlängd: 20 ft. , Urladdning: 1 1 / 2 " , Arbetscykel: Intermittent , Elektrisk koppling: På ryggen , Passar märke: Dayton , För användning med Grainger artikelnummer: 3YU62 , För användning med Mfr. Modellnummer: PP62003G , Mätare/ledare: 18/3 , GPM vatten @ 5 Ft. av huvudet: 5.7 , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 4.3 , Handtag: Stål , Husmaterial: Bronze , Hz: 60 Hz , Max. Diameter: 3 / 4 " , Max. Viskositet: 5000 XNUMX SSU , Mekanisk tätning: Neopren , Motortyp: ODP , NEMA/IEC ram: 56C , Totala höjden: 13 " , Fas: 1 , Kolv: Styv gjutning , Täta: Nitrilläpp , Tätningsmaterial: Kol, keramik , Tätningstyp: Membran , Tätningar: Kol, keramik , Sensortyp: Låg olja , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftmaterial: Rostfritt stål