DAYTON 4TA88 pumpmotor driven | AD9JWQ

DAYTON 4TA88 Pumpmotordriven

Finns i lager
Artikel: AD9JWQ Modell: 4TA88

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
backventilpolyuretan
Motor RPM1800 till 2750
Motor / MotortypHonda Motor
GPH of Water @ 10 Ft. av Head5220
GPH of Water @ 15 Ft. av Head4500
GPH of Water @ 20 Ft. av Head3840
GPH of Water @ 5 Ft. av Head5280
HandleStål
Höjd24 "
HP5.5
TändningstypElektronisk
Längd44 "
MaterialAluminium
Max. Huvud25 ft.
Max. Tryck11 psi
Mekanisk tätningNeopren
NPT-port3 In.
TätningstypMembran
GivartypLåg olja
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)1-5/8
Tank kapacitet3 Qt.
Temp. Räckvidd40 till 180
TypMembran
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.85
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)74.93
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Membran typ (termoplast)
    • GPH för vatten @ 25 ft of Head (3540)
    • GPH för vatten @ 8 ft of Head (5280)
    • Flytande temp. Räckvidd (Deg. F) (160)
    • Adapter för pump och hölje (aluminium)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsBody MaterialHPPumphjulsmaterialLängdMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris
DAYTON 3ABZ4 Pump Bronze 1/3 Hp 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 Ft.-16 393 kr
DAYTON 3ABZ5 Pump Brons 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-15 288 kr
DAYTON 3ACA9 Pumppedal Inlopp / utlopp 1/2 tum | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Brons och mässing1/3-5.625 "70 ft.180 F6 413 kr
DAYTON 3ACB9 Pump brons 1/3 hk 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampere | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-11 285 kr
DAYTON 3P682 Pumpmembran 1.5 hk | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--52 560 kr
DAYTON PP62003G Pump | AD6NTB 46L498 PP62003G--------309SEK
DAYTON HVGR60BG Pump | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------5 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TA88 Pumpmotordriven
43 004 kr /enhet