DAYTON 3ABZ4 Pump Bronze 1/3 Hp 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH

DAYTON 3ABZ4 pump brons 1/3 hk 115/230v 9.4/4.7 ampere

Finns i lager
Artikel: AC8GZH Modell: 3ABZ4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps9.4/4.7
GPM för vatten @ 10 ft. av Head7.1
GPM för vatten @ 20 ft. av Head6.7
GPM för vatten @ 30 ft. av Head6.1
GPM för vatten @ 40 ft. av Head5.8
GPM för vatten @ 60 ft. av Head3.8
Höjd12 "
Husets materialBronze
HP1/3
PumphjulsmaterialNitril
Inlopp / utlopp1/2 NPT x 3/4 GHT
Längd11 45 / 64 "
Max. Huvud76 Ft.
Max. Tryck32.9 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Viskositet5000 XNUMX SSU
motortypODP
Prime i fötter10 fot och 15 fot med fotventil och pumpar översvämmade
RPM1725
SealNitrilläpp
SjälvsugandeJa
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft10 Ft.
Temp. Räckvidd0-180 F
TypFlexibelt pumphjul
Spänning115/230
Bredd6 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • NEMA Motorram (56YZ)
    • Egenskaper: Pumpning med positiv förskjutning utan kontakt mellan metall och metall.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsBody MaterialHPPumphjulsmaterialLängdMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris
DAYTON 3ABZ5 Pump Brons 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-13 465 kr
DAYTON 3ACA9 Pumppedal Inlopp / utlopp 1/2 tum | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Brons och mässing1/3-5.625 "70 ft.180 F6 413 kr
DAYTON 3ACB9 Pump brons 1/3 hk 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampere | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-11 285 kr
DAYTON 3P682 Pumpmembran 1.5 hk | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--51 756 kr
DAYTON PP62003G Pump | AD6NTB 46L498 PP62003G--------309SEK
DAYTON 4TA88 pumpmotor driven | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-50 013 kr
DAYTON HVGR60BG Pump | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------5 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ABZ4 pump brons 1/3 hk 115/230v 9.4/4.7 ampere
14 438 kr /enhet