Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ACA9 Pumppedal Inlopp / utlopp 1/2 tum | AC8HAU

DAYTON 3ACA9 Pump piedestal inlopp/utlopp 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8HAU Modell: 3ACA9
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
6 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
LagerKol grafit
Body MaterialBrons och mässing
GPM för vatten @ 10 ft. av Head5.5
GPM för vatten @ 20 ft. av Head5
GPM för vatten @ 30 ft. av Head4.8
GPM för vatten @ 40 ft. av Head4.6
GPM för vatten @ 5 ft. av Head5.7
GPM för vatten @ 50 ft. av Head4.3
GPM för vatten @ 60 ft. av Head4.1
Höjd3 15 / 16 "
HP1/3
PumphjulNitril
Inlopp / utlopp1/2 NPT
Längd5.625 "
Max. Huvud70 ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck30.3 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Suglyft (ft.)8.1
Monteringshål OC2-1 / 8 tum.
RPM1750
TätningarKol, keramik
SjälvsugandeJa
Axel Dia.1 / 2 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypPumphuvud, nära kopplat
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 10 ft. of Head @ 1725 RPM (5.5)
    • GPM för vatten @ 30 ft. of Head @ 1725 RPM (4.8)
    • Min. Starta vridmoment (In-Lbs.) (30)
    • Pumpar upp till (Ft.) (70)
    • Storlek Höjd OC (In.) (1-5 / 8)
    • Egenskaper: Pumpar är dubbelriktade

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsBody MaterialHPPumphjulsmaterialLängdMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris
DAYTON 3ABZ4 Pump Bronze 1/3 Hp 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 Ft.-16 393 kr
DAYTON 3ABZ5 Pump Brons 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-15 288 kr
DAYTON 3ACB9 Pump brons 1/3 hk 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampere | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-11 285 kr
DAYTON 3P682 Pumpmembran 1.5 hk | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--52 560 kr
DAYTON PP62003G Pump | AD6NTB 46L498 PP62003G--------309SEK
DAYTON 4TA88 pumpmotor driven | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-43 004 kr
DAYTON HVGR60BG Pump | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------5 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACA9 Pump piedestal inlopp/utlopp 1/2 tum
6 413 kr /enhet