DAYTON 3P682 Pumpmembran 1.5 hk | AD2FZC

DAYTON 3P682 Pumpmembran 1.5 hk

Finns i lager
Artikel: AD2FZC Modell: 3P682

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
backventilpolyuretan
Motor RPM1725
Motor / MotortypElmotor
GPH of Water @ 10 Ft. av Head3480
GPH of Water @ 15 Ft. av Head3000
GPH of Water @ 20 Ft. av Head2560
GPH of Water @ 5 Ft. av Head3520
Höjd24 "
HP1.5
Längd44 "
MaterialAluminium
NEMA / IEC-ram56C
NPT-port3 In.
PlungerStyv gjutning
Temp. Räckvidd40 till 180
TypMembran
Spänning115/230
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 82.35
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Membran typ (termoplast)
    • GPH för vatten @ 25 ft of Head (2366)
    • GPH för vatten @ 8 ft of Head (3520)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsBody MaterialHPPumphjulsmaterialLängdMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris
DAYTON 3ABZ4 Pump Bronze 1/3 Hp 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 Ft.-16 393 kr
DAYTON 3ABZ5 Pump Brons 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-15 288 kr
DAYTON 3ACA9 Pumppedal Inlopp / utlopp 1/2 tum | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Brons och mässing1/3-5.625 "70 ft.180 F6 413 kr
DAYTON 3ACB9 Pump brons 1/3 hk 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampere | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-11 285 kr
DAYTON PP62003G Pump | AD6NTB 46L498 PP62003G--------309SEK
DAYTON 4TA88 pumpmotor driven | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-43 004 kr
DAYTON HVGR60BG Pump | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------5 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3P682 Pumpmembran 1.5 hk
52 560 kr /enhet