Dayton 6L012 styv stålkoppling används för att ansluta två roterande axlar, vilket säkerställer exakt kraftöverföring mellan maskinkomponenter. Vanligtvis finns det i tillverknings-, automations- och kraftgenereringsinställningar, den bibehåller axeluppriktning, minskar slitage på utrustning och minimerar vibrationer.
Funktioner:
- Dayton 6L012 styv stålkoppling har en design utan glapp, vilket säkerställer minimalt spel mellan anslutna axlar, vilket garanterar exakt kraftöverföring.
- Den har en ställskruvmekanism för att låsa fast på axlarna, vilket eliminerar glidning eller felinriktning.
- Denna Dayton 6L012-koppling har en kolstålkonstruktion med zinkplätering, vilket säkerställer robusthet och korrosionsbeständighet.
- Den kan köras med en maximal hastighet på 3500 rpm och klarar ett nominellt vridmoment på 70 lb-tum.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur gynnar nollspelningsfunktionen denna Dayton 6L012-koppling?
A. Design med noll glapp minimerar spel mellan axlar och bibehåller exakt kraftöverföring.
F. Hur underhåller jag denna koppling för att säkerställa att den fungerar korrekt?
A. Regelbunden inspektion och rengöring för att förhindra att skräp ansamlas säkerställer att denna koppling fungerar korrekt.
F. Vad är ett kilspår i denna Dayton 6L012 stela axelkoppling?
A. Det är en slits i en sektion av axelkopplingen som säkerställer korrekt orientering med en annan del utrustad med en kompatibel nyckel. Detta kilspår förhindrar också att man trycker in fel nyckel i fel spår.