Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6L014 stel axelkoppling, 3/8 tums diameter, för rund axeltyp | AE9NKE

DAYTON 6L014 styv axelkoppling, 3/8 tums diameter, för rund axeltyp

Finns i lager
Artikel: AE9NKE Modell: 6L014
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.3 / 8 "
Borrdiameter 13 / 8 "
Borrdiameter 23 / 8 "
HåltypRunda
Röjning Dia.0.75 "
KopplingskonstruktionEn bit
KopplingsmaterialKolstål
Koppling Ytterdiameter3 / 4 "
FinishElförzinkad
MaterialZinkpläterat stål
Max. Varvtal3500
Max. Hastighet3500 rpm
Max. Vridmoment180 tum. Lbs.
Utanför Dia.3 / 4 "
Total längd1"
Nominell vridmoment180 tum. -Lbs.
Skruvstorlek1/4-28 x 3/16"
AxellåsningstypStäll in skruven
TypSkruvtyp i ett stycke
Noll motreaktionJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 6L014 styv stålkoppling är idealisk för industriella miljöer där exakt och pålitlig vridmomentöverföring mellan två axlar är avgörande. Dessa kopplingar används inom tillverkning, jordbruk och materialhantering. De ger en robust anslutning och förbättrar effektiviteten och inriktningen av axlar, vilket minimerar felinriktning, vibrationer och effektförluster.

Funktioner:

  • Dayton 6L014 koppling har en noll glappdesign med ställskruvar, vilket säkerställer exakt vridmomentöverföring.
  • Den kan köras med en maximal hastighet på 3500 rpm och klarar ett nominellt vridmoment på 70 lb-tum.
  • Denna 6L014 styva stålkoppling har kolstålkonstruktion med zinkpläterad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor och hållbarhet.
  • Den har en 1/4 tum-28 gängstorlek för att säkerställa säker fastsättning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med ett kilspår i Dayton styva axelkopplingar?

A. Kilspår är ett spår i kopplingens axel som riktar in den korrekt med en annan del med hjälp av en matchande kil, vilket förhindrar felaktig montering.

F. Vad är fördelen med nollspelningsfunktionen i denna Dayton 6L014-koppling?

S. Funktionen med noll glapp minskar axelspelet och bevarar den exakta kraftöverföringen.

F. Hur installerar man denna Dayton 6L014 stela stålkoppling?

A.

  • Att installera Dayton 6L014 styv stålkoppling innebär att två axlar förbinds säkert för att överföra kraft och vridmoment. Inspektera noggrant kopplingen för defekter och renhet. Förbered axeländarna genom att rengöra och smörja dem vid behov.
  • Skjut kopplingen på ena axeländen. Rikta in två axlar noggrant och bibehåll deras koaxialarrangemang. Placera sedan den andra änden av kopplingen på den andra axeln och säkerställ att den sitter tätt.
  • Dra åt fästelement, som ställskruvar eller bultar. Använd lämpliga verktyg för att uppnå det specificerade vridmomentet. Dubbelkontrollera axeluppriktningen och testa de anslutna axlarnas rotation manuellt.
  • Fäst kopplingen säkert och kontrollera att alla fästelement är åtdragna enligt specifikationerna. Om kopplingen är en del av en större montering, säkra ytterligare komponenter och skydd vid behov.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Borrdiameter 1SkruvstorlekBorrdiameter 2Röjning Dia.Koppling YtterdiameterMax. VridmomentPris
DAYTON 6L012 stel axelkoppling, 1/4 tums diameter, för rund axeltyp | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 tum. Lbs.61SEK
DAYTON 6L013 Koppling styvt stål | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 tum. Lbs.135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6L014 styv axelkoppling, 3/8 tums diameter, för rund axeltyp
83SEK /enhet