Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6L013 Koppling styvt stål | AE9NKD

DAYTON 6L013 Koppling styvt stål

Finns i lager
Artikel: AE9NKD Modell: 6L013
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.5 / 16 "
MaterialZinkpläterat stål
Max. Varvtal3500
Max. Vridmoment90 tum. Lbs.
Utanför Dia.5 / 8 "
Total längd1"
Skruvstorlek# 10-32 x 3/16 "
TypSkruvtyp i ett stycke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Borrdiameter 1SkruvstorlekBorrdiameter 2Röjning Dia.Koppling YtterdiameterMax. VridmomentPris
DAYTON 6L012 stel axelkoppling, 1/4 tums diameter, för rund axeltyp | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 tum. Lbs.61SEK
DAYTON 6L014 stel axelkoppling, 3/8 tums diameter, för rund axeltyp | AE9NKE 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 tum. Lbs.83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6L013 Koppling styvt stål
135SEK /enhet