DAYTON 4CRE4 dränkbar avloppspump 1/2 hk 1 Ph 115v | AD6ZAC

DAYTON 4CRE4 dränkbar avloppspump 1/2 hk 1 Ph 115v

Finns i lager
Artikel: AD6ZAC Modell: 4CRE4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps9.5
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd25ft.
Diameter10 27 / 32 "
Urladdning NPT2"
GPM för vatten @ 10 ft. av Head60
GPM för vatten @ 15 ft. av Head40
GPM för vatten @ 5 ft. av Head75
Höjd15.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP4/10
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud18 ft.
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Temp.200 grader F
Mekanisk tätningKisel, Viton
Motorvarvtal1750
motortypHermetiskt förseglad, PSC, oljefylld
Fas1
PumptypManuell
RPM1750
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKiselkarbid / Viton
Byt typIngen
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.86
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2JGA4 dränkbar avloppspump 4/10 hk | AC2EKQ 2JGA42811Rostfritt stål--90--6 248 kr
DAYTON 2JGA5 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC2EKR 2JGA54212.3Rostfritt stål22-95--16 835 kr
DAYTON 2JGA6 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKT 2JGA6739.2Rostfritt stål5010135--8 944 kr
DAYTON 2JGA7 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKU 2JGA7722.6Rostfritt stål5222130--10 418 kr
DAYTON 3BB87 nedsänkbar avloppspump 4/10 hk | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--7 896 kr
DAYTON 3BB88 Avloppsutkastarpump, 1/2 HP, Gjutjärn, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Fas | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--9 793 kr
DAYTON 3BB89 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--10 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CRE4 dränkbar avloppspump 1/2 hk 1 Ph 115v
11 207 kr /enhet