DAYTON 3BB95 nedsänkbar avloppspump 2 hk | AC8LDX

DAYTON 3BB95 Dränkbar avloppspump 2 hk

Finns i lager
Artikel: AC8LDX Modell: 3BB95

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps12
Basmaterial303 Stainless Steel
Ledningslängd20ft.
Diameter12.625 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 20 ft. av Head165
GPM för vatten @ 25 ft. av Head155
GPM för vatten @ 30 ft. av Head140
GPM för vatten @ 40 ft. av Head120
GPM för vatten @ 50 ft. av Head95
GPM för vatten @ 60 ft. av Head65
GPM för vatten @ 70 ft. av Head25
Höjd19 1 / 16 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP2
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud75 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Motorvarvtal3450
Fas3
PumptypManuell
RPM3450
AxelmaterialSic
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2JGA4 dränkbar avloppspump 4/10 hk | AC2EKQ 2JGA42811Rostfritt stål--90--6 248 kr
DAYTON 2JGA5 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC2EKR 2JGA54212.3Rostfritt stål22-95--16 835 kr
DAYTON 2JGA6 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKT 2JGA6739.2Rostfritt stål5010135--8 944 kr
DAYTON 2JGA7 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKU 2JGA7722.6Rostfritt stål5222130--10 418 kr
DAYTON 3BB87 nedsänkbar avloppspump 4/10 hk | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--7 896 kr
DAYTON 3BB88 Avloppsutkastarpump, 1/2 HP, Gjutjärn, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Fas | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--9 793 kr
DAYTON 3BB89 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--10 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3BB95 Dränkbar avloppspump 2 hk
23 671 kr /enhet