DESTACO 424, 441 -serien Kläm in actiontänger


Filter
Låsmekanism: Skruva , Typ: Kläm Action
StilModellMax. SpänntjocklekHållkapacitetMaterialKäftdjupKäftbreddPris (ex moms)
A
424-2
7.4mm200 kgStål1.08 "1"512 SEK
B
424
16mm200 kgStål1.08 "1"342 SEK
B
441
23.3mm275 kgStål1.77 "1.25 "425 SEK

424, 441 -serien Kläm in actiontänger

Destaco 424- och 441-seriens squeeze action tångklämmor, även känd som tångklämmor eller portabla klämmor, är designade för att hålla ihop enstaka/flera arbetsstycken i bil-, flyg- och livsmedels- och förpackningsanläggningar. Squeeze action tångklämmor är väl lämpade för att ge snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning. Dessa medeltunga, klämverkande klämmor har en konstruktion av smidd legerat stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa klämmor är bearbetade med snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisionsklämning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter. Destaco 424- och 441-seriens klämtångsklämmor kommer med en tvåvägsutlösningsmekanism som möjliggör enkel enhandsmanövrering. Dessa klämenheter är dessutom integrerade med sexkantsspindlar för maximal klämning och kan motstå belastningar upp till 275 lb. Destaco 424 & 441 Series squeeze action tångklämmor kommer med en automatisk låsmekanism som aktiveras när båda klämhandtagen är hårt klämda mot mittläget.

du använder

Destaco 424- och 441-seriens klämtångsklämmor är designade för formsprutning, svetsning och montering av plast inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Destaco 424- och 441-seriens klämtångsklämmor har en konstruktion av smidd legerat stål för att säkerställa strukturell styvhet och nötningsbeständighet mot tuffa industriella förhållanden.
  • Dessa squeeze action tångklämmor har en tvåvägs utlösningsmekanism som möjliggör enkel enhandsmanövrering.
  • Dessa squeeze action tångklämmor erbjuder ett maximalt käkdjup på 1.77 tum.
  • Dessa klämtångsenheter har en justerbar spindel som enkelt kan justeras för fastspänning av arbetsstycken av olika storlekar.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 424208-M: Märkets neoprenspindel med platt spets används med Destaco 424 & 441-seriens presstångklämmor för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. Den ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fri. Denna spindel kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 424- och 441-seriens dragverkande spärrklämmor uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och kvalitetsprestanda för klämmorna.

Installation

  • Destaco 424, 441-seriens klämtångsklämmor kan enkelt installeras genom att öppna klämmans käft med hjälp av handtaget. Handtagen pressas sedan hårt ihop mot mittläget för att låsa klämman på plats.

Vanliga frågor

Vad är en squeeze action tångklämma?

Destaco squeeze action tångklämmor är manuellt manövrerade squeeze stil klämmor som används för olika applikationer inklusive plastformsprutning, svetsning och montering. De är idealiska för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.

Vad är manuell fastspänning?

Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.

Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?

Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.

Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?

Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?