Destaco 802-UE vertikal håll-ned-vippklämma är konstruerad för att hålla / klämma fast arbetsstycken på plats utan att använda händer. Denna pneumatiska hållklämma är ett idealiskt val för montering och svetsning, samt lättspänning i metallbearbetning och träbearbetning. Den har en kompakt design som möjliggör fastspänning i svåråtkomliga utrymmen. Denna växelklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig fastspänning under hela operationen. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning och säkerställer därmed exakt klämning. Den har en U -formad klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig i mitten. Dess flänsade bas har två par monteringshål för att fästa klämman (med skruvar) på en plan yta / arbetsbänk. I situationer där klämman måste tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort genom att bara skruva loss de fyra skruvarna med en skruvmejsel. Destaco 4-UE vertikal hållknapp har en justerbar neopren-spindel som håller arbetsstycket säkert på plats.
Användningsområden:
Destaco 802-UE vertikal håll-ned-vippklämma är utformad för att utföra svets- och monteringsoperationer inom bil-, tillverknings- och metallbearbetningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 802-UE vertikal håll ner-vippklämma har en pneumatisk cylinder med inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig fastspänning under hela operationen.
- Den levereras med en magnetisk ringkolv som möjliggör exakt kolvpositionsavkänning för exakt klämning.
- Denna vertikala hållare har en justerbar spindel i neopren som håller arbetsstycket säkert på plats.
- Dess flänsade bas har två par monteringshål; skruvar kan användas för att fästa klämman på en plan yta / arbetsbänk.
- Destaco 802-UE vertikal hållknapp har en kompakt design som möjliggör fastspänning i svåråtkomliga utrymmen.
- Den har en U -formad klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig i mitten.
- Användaren kan också välja mellan ett brett utbud av lätta och medelhöga pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202208-M ersättningsspindel: Den används för att byta ut trasiga / slitna spindlar på Destaco 802-UE vertikala hållklämmor.
- Destaco 215105 flänsad bricka: Den används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 802-UE vertikal håll ner-vippklämma är tillverkad i enlighet med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 802-UE vertikal hållknapp har två par monteringshål på basen och kan installeras på en plan yta / arbetsbänk. Vid behov kan klämman enkelt avlägsnas genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder varumärket vertikala hållklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom Destaco 802-UE & Destaco 802-U-RC U-pneumatiska klämmor kan användaren också välja fasta klämmor (Destaco 802-U).
Fråga: Vad är en vertikal håll ner -vippklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spänning, montering och testning.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska handtagsklämmor har de manuella klämmorna från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Vad används klämmorna till?
A. Klämmor är applikationsböjliga verktyg som används för att hålla arbetsstycken säkert på plats för tillfälliga operationer. De används i en rad applikationer som möbeltillverkning, metallbearbetning, konstruktion, snickeri och svetsning.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållarvippor?
A. Vissa klämmor med rak linje som Destaco 802-UE har en pneumatisk cylinder med konfiguration av kolvtyp. En lufttillförselledning matas till klämcylindern via en ingångsport. Handsfree -fastspänning uppnås genom att justera tilluftstillförseln.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.