Destaco 802-U pneumatisk hållklämma, även känd som vippklämma, är utformad för att fixera och hålla ner arbetsstycken på plats. Den är idealisk för snabbspänningstillämpningar inom metallbearbetnings-, träbearbetnings-, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna pneumatiska klämma är utrustad med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Den levereras integrerad med en över-centrerad växlingslänkning kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika operationer. Denna pneumatiska hållklämma är helt fristående och kräver bara en enda tryckkälla. Klämenheten är sensor redo för sensorer av både runda och T-slitstyp, och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem. Detta eliminerar behovet av externa flödeskontroller, vilket säkerställer smidig fastspänning. Dessutom har den en innesluten design för MIG- och punktsvetsning i smutsiga miljöer. Den pneumatiska vippklämman har en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör och kan leverera ett maximalt klämtryck på 145 psig vid temperaturer mellan -14 och 194 grader Fahrenheit. Den är integrerad med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd och klarar belastningar upp till 200 lb. Destaco 802-U-klämman levereras integrerad med U-stångsklämarmar för att hålla arbetsstycken säkert på plats, en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskad handtrötthet.
Användningsområden:
Destaco 802-U pneumatisk vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som att klämma fast, placera och hålla plåt och delar i fixturer och hanteringssystem. De är idealiska för flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 802-U pneumatisk vippklämma har en inbyggd flödeskontroll för att eliminera externa flödeskontroller och säkerställa smidig drift.
- Den levereras med en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Denna klämma är sensor redo för rund eller T-slitscylinder för att möjliggöra enkel montering och lågprofilmontering.
- Den fungerar vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit och har ingående lufttryck på upp till 145 psi.
- Denna Destaco 802-U pneumatiska nedhållningsklämma kan hantera laster upp till 200 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Märkets 803-ME pneumatiska raklinjeklämma rymmer T-spår (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer.
- Destaco 202208-M: Dessa flatspetsbundna neoprenspindlar används med Destaco 802-U pneumatiska vippklämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. Dessa flatspetsbundna neoprenspindlar kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
- Destaco 215105: Dessa flänsbrickor används med Destaco 802-U pneumatiska hållklämmor för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. Dessa flänsbrickor är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
Destaco 802-U pneumatisk hållklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 802-U pneumatisk vippklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella vippklämmor eller vippklämmor i rak linje, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor under ombyggnaden?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC är perfekt för användning med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet bör användas med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av bildelar eller liknande tillverkningsprocesser.
F. Vad betyder den röda färgen på Destacos klämhandtag?
S. Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.