DRIV-LOK Rillade stift


Filter
StilModellDubbel skjuvhållfasthet (kg)Stor änddia.Stor änddia. ToleransTotal längdLiten änddia.Liten änddia. ToleransTypPris (ex moms)
A
GA2501500G2ZN
-0.263 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "typ A144 SEK
B
GA3121000G2ZN
-0.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "typ A415 SEK
A
GA1871500G2ZN
-0.198 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "typ A111 SEK
C
GG0940250G2ZN
8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 4 "0.093 "+/- 0.002 "Typ G222 SEK
C
GG0940500G2ZN
8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.938 "+/- 0.002 "Typ G246 SEK
C
GG1250750G2ZN
16000.134 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.125 "+/- 0.002 "Typ G140 SEK
C
GG1250500G2ZN
16000.134 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.002 "Typ G247 SEK
C
GG1251000G2ZN
16000.133 "+/- 0.0015 "1"0.125 "+/- 0.002 "Typ G150 SEK
C
GG1560750G2ZN
23000.166 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.156 "+/- 0.002 "Typ G181 SEK
C
GG1561000G2ZN
23000.165 "+/- 0.0015 "1"0.156 "+/- 0.002 "Typ G185 SEK
C
GG1560500G2ZN
23000.166 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.156 "+/- 0.002 "Typ G169 SEK
C
GG1870750G2ZN
33100.198 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.187 "+/- 0.003 "Typ G287 SEK
C
GG1871000G2ZN
33100.198 "+/- 0.0025 "1"0.187 "+/- 0.003 "Typ G216 SEK
C
GG1870500G2ZN
33100.198 "+/- 0.0025 "1 / 2 "0.187 "+/- 0.003 "Typ G252 SEK
D
GE1871500G2ZN
33100.197 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Typ E111 SEK
C
GG2501500G2ZN
58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Typ G186 SEK
C
GG2501000G2ZN
58800.263 "+/- 0.0025 "1"0.250 "+/- 0.003 "Typ G308 SEK
C
GG2501250G2ZN
58800.263 "+/- 0.0025 "1.25 "0.250 "+/- 0.003 "Typ G363 SEK
D
GE2501500G2ZN
58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Typ E144 SEK
C
GG2500750G2ZN
58800.263 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.250 "+/- 0.003 "Typ G296 SEK
C
GG3120750G2ZN
76600.329 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.312 "+/- 0.004 "Typ G383 SEK
E
GE3121000G2ZN
76600.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Typ E388 SEK
C
GG3121250G2ZN
76600.329 "+/- 0.0025 "1.25 "0.312 "+/- 0.004 "Typ G500 SEK
C
GG3751000G2ZN
110000.394 "+/- 0.0025 "1"0.375 "+/- 0.005 "Typ G713 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?