ELOBAU K00C000 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 10m Sockel

Artikel: CL7NND Modell: K00C000
928SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Kabeldia.3.6 mm
Kabellängd10 m
KabelmaterialPUR
KontaktstorlekM8
AnslutningstypSockelsnäpp, rak
Max. Lagringstemp.80 grader C
Min. Lagringstemp.-50 grader C
Antal stift3
Antal trådar3
Tvärsnitt av tråd0.25 kvm

Produktvarianter

ProduktModellMax. DriftspänningKabeldia.KabellängdMax. Lagringstemp.Max. Växlingsström per kontaktMin. Kabeltemp. Räckvidd, RörelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installationMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU K04H005 Rund kontakt, 25 mm Sq. Yta, 5m Storlek, Svart | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 m80 grader C2A---30 grader till +80 grader. C661SEK
RFQ
ELOBAU K04G000 rund kontakt, 25 mm kvm. Storlek, 10m Kabel, Pvc, Svart | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grader C----25 grader C728SEK
RFQ
ELOBAU K01B005 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 5m Sockel | CL7NBK K01B005--------407SEK
RFQ
ELOBAU K14G000K Rund anslutning, 10m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 m80 grader C4A-5 grader C-30 grader C-788SEK
RFQ
ELOBAU K18G003K Rund kontakt, 8 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grader C----30 grader C1 182 kr
RFQ
ELOBAU K01C000 rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 10m Sockel | CL7NEG K01C000--------788SEK
RFQ
ELOBAU K00C003 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Sockel | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----414SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU K00C000 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 10m Sockel
928SEK /enhet