FRANKLIN 2366109020 Dränkbar pumpmotor 3-fas 5 hk 460v 6 tum 3 tråd | AA9FPC 1CXE5

FRANKLIN 2366109020 Dränkbar pumpmotor 3-fas 5 hk 460v 6 tum 3 tråd

Finns i lager
Artikel: AA9FPC Modell: 2366109020Korsreferens: 1CXE5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjup väl nedsänkbar pumpmotor
Diameter6"
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Fulllastförstärkare7.5
Höjd22 29 / 32 "
HP5
Hz60
Blylängd150 "
Max. Omgivningstemperatur86 grader F
Max. SF-förstärkare8.3
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDjupt väl nedsänkbara pumpar
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
Varvtal på typskylten3450
Antal ledningar3
Fas3
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
AxelmaterialSplined rostfritt stål
Shell MaterialKorrosionsbeständigt rostfritt stål
Termisk skyddIngen
Drivkraft1500 lb.
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.27
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Membran typ (tryckutjämning)
    • Statortyp (hermetiskt tillsluten)

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddDiameterFulllastförstärkaremotortypFasTermisk skyddSpänningHöjdPris
FRANKLIN 2243022604 nedsänkbar pumpmotor 1-fas 3 hk 230v 4 tum 3 ledare | AA9FNM 1CXC1 2243022604Manuell4"14.0Kondensatorstart1Manuell23019 1 / 16 "17 045 kr
FRANKLIN 2243038602 nedsänkbar pumpmotor 1-fas 5 hk 230v 4 tum 3 ledare | AA9FNN 1CXC2 2243038602Manuell4"23.0Kondensatorstart1Manuell23028.187 "27 004 kr
FRANKLIN 2343062604 nedsänkbar pumpmotor 3-fas 3 hk 200v 4 tum 3 ledare | AA9FNP 1CXC9 2343062604Ingen4"10.93-fas3Ingen20016.031 "18 049 kr
FRANKLIN 2343162604 nedsänkbar pumpmotor 3-fas 3 hk 230v 4 tum 3 ledare | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Ingen4"9.53-fas3Ingen23016.031 "13 366 kr
FRANKLIN 2343262604 Dränkbar pumpmotor, 3-fas, 3 hk, 460 VAC, 3-trådig | AA9FNR 1CXD2 2343262604Ingen4"4.83-fas3Ingen46016.031 "14 539 kr
FRANKLIN 2343078602 nedsänkbar pumpmotor 3-fas 5 hk 200v 4 tum 3 ledare | AA9FNT 1CXD3 2343078602Ingen4"18.33-fas3Ingen20022.187 "27 882 kr
FRANKLIN 2343178602 Dränkbar pumpmotor 3-fas 5 hk 230v 4 tum 3-ledare | AA9FNU 1CXD4 2343178602Ingen4"15.93-fas3Ingen23022.187 "22 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRANKLIN 2366109020 Dränkbar pumpmotor 3-fas 5 hk 460v 6 tum 3 tråd
36 789 kr /enhet