Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI9W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 250 VAC, 60 A | AB9NEV 2EAU9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI9W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 250 VAC, 60 A

Finns i lager
Artikel: AB9NEV Modell: HBL460MI9WKorsreferens: 2EAU9
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
31 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretslås Vattentät mekanisk låsanordning
Accepterar pluggnummer5Z914
Amps60
FärgBlå
StrömDen 60
ExponeringsvillkorVattentät
HP15
Nav1-1 / 4 "
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypPin and Sleeve, Unfused
Använd med5Z914
Spänning250 VAC
Spänningsvärde240 VAC
Wattal15000
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.951
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgTypAnvänd medSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RedPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG20 969 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Mekaniskt sammankopplat honuttag, 3-poligt, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320BlåPin and Sleeve, Unfused3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG21 364 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG21 245 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120OrangePin and Sleeve, Unfused6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG23 268 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG45 217 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Stift och hylsa, Insulgrip, smält5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG46 708 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W Mekaniskt förreglingsuttag, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG24 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI9W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 250 VAC, 60 A
31 195 kr /enhet