JOHNSON 40-6535 Lasernivå Auto-nivå 1 Läge Röd | AB4LQB 1YRU6

JOHNSON 40-6535 Lasernivå Auto-nivå 1 Läge Röd

Finns i lager
Artikel: AB4LQB Modell: 40-6535Korsreferens: 1YRU6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lasernivå
Noggrannhet+/- 1/16 "@ 100 ft
Automatisk nivelleringsområde5 grader
Automatisk avstängningJa
Mått7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "
Betyg / lutning8 grader
Höjd7.375 "
LaserklassIlla
Längd8.25 "
NivelleringstypAuto-utjämning
Max. Produktion5mW
Lägen1
Antal strålar1
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer0
Antal injektionsflaskor0
Operating temp.14 till 113 grader F
KraftkällaNi-MH eller 6V-adapter
Räckvidd med detektor2000 ft.
Räckvidd utan detektor200 ft.
Roterande hastighet700 rpm
Tråd storlek5 / 8-11
Totalt antal injektionsflaskor0
TypHorisontell
Visuella / hörbara indikatorerJa
Våglängd635nm
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2145
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod9015304000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strålfärg (röd)
    • Plumb Down (Nej)
    • Plumb Up (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTypNoggrannhetMåttBreddHöjdArtikelLängdKraftkällaPris
JOHNSON 40-6516 Lasernivåsats Självnivå 2 lägen Röd | AB4LQA 1YRU3 40-6516Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Roterande lasernivå6.625 "(5) AA-batterier11 111 kr
JOHNSON 40-6680 Lasernivå 5-stråle Självnivellerande röd | AB4LQD 1YRV2 40-6680Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Line / Dot Laser-nivå4"(3) AA-alkaliska batterier5 981 kr
JOHNSON 40-6607 Cross Line Laser, 2 strålar, 0 punkter, 2 linjer, grön, 50 Ft Range W/O-detektor | CR6BHG 468V64 40-6607-----Cross Line Laser--5 837 kr
JOHNSON 40-6270 NIVÅ & VERKTYG Punktlaser, 1 strålar, 1 prick, 0 linjer, röd, 100 fots räckvidd utan detektor | CR6BHJ 492U71 40-6270-----Punktlaser--37 727 kr
JOHNSON 40-6657 NIVÅ & VERKTYG Linjelaser, 2 strålar, 0 punkter, 2 linjer, röd, 200 fot räckvidd utan detektor | CR6BHK 492U72 40-6657-----Nivå--8 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 40-6535 Lasernivå Auto-nivå 1 Läge Röd
17 692 kr /enhet