KERN AND SOHN CFS 300-3 Räknebalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HUT Modell: CFS 300-3

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid14 hrs.
Fodralets bredd315mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension315 x 350 x 180 mm
Bostadshöjd180 mm
Husets längd350 mm
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/- 0.004g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
Minsta belastning0.05g / bit
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.002g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)5mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)50mg
Enheterg
Vägningskapacitet0.3kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter80 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)54.5
Fartygets bredd (cm)63
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterHusets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddInspänninglinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN OCH SOHN CFS 15K0.2 Räknebalans, 15 kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 till 230V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm4 478 kr
KERN OCH SOHN CFS 30K0.5 Räknebalans, 30 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 till 240V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm4 478 kr
KERN OCH SOHN CFS 3K-5 Räknebalans, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 till 230V AC+/- 0.1g295 x 225 mm5 203 kr
KERN OCH SOHN CFS 50K-3 Räknebalans, 50 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8HUW CFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 till 240V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm5 203 kr
KERN OCH SOHN CFS 6K0.1 Räknebalans, 6 kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 till 240V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm4 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CFS 300-3 Räknebalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
6 718 kr /enhet