KERN OCH SOHN CFS 50K-3 Räknebalans, 50 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8HUW

KERN AND SOHN CFS 50K-3 Räknebalans, 50 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HUW Modell: CFS 50K-3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid14 hrs.
Fodralets bredd375mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension375 x 350 x 130 mm
Bostadshöjd130 mm
Husets längd350 mm
Husets materialPlast
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.002 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
Minsta belastning10g / bit
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek370 x 240 mm
reproducerbarhet0.001Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10g
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet50kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd370 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)20.5
Fartygets längd (cm)44
Fartygets bredd (cm)47
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterHusets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddInspänninglinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN OCH SOHN CFS 15K0.2 Räknebalans, 15 kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 till 230V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm4 478 kr
KERN OCH SOHN CFS 300-3 Räknebalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8HUT CFS 300-3g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 till 230V AC+/- 0.004g-6 718 kr
KERN OCH SOHN CFS 30K0.5 Räknebalans, 30 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 till 240V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm4 478 kr
KERN OCH SOHN CFS 3K-5 Räknebalans, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 till 230V AC+/- 0.1g295 x 225 mm5 203 kr
KERN OCH SOHN CFS 6K0.1 Räknebalans, 6 kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 till 240V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm4 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CFS 50K-3 Räknebalans, 50 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet
5 203 kr /enhet