Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS bänkvåg, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JUC

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS bänkvåg, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JUC Modell: FOB 5K-3NS
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
1 646 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup20 hrs.
Fodralets bredd170mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension170 x 150 x 40 mm
Bostadshöjd40 mm
Husets längd150 mm
Inspänning230V AC
linjäritet+/- 2g
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek120 x 150 mm
reproducerbarhet1g
Inställningstid2 sek.
Enheterdwt, g, lb, oz, ozt
Vägningskapacitet5kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup150 mm
Väger ytans bredd120 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.878
Fartygets höjd (cm)7.5
Fartygets längd (cm)19.5
Fartygets bredd (cm)25.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetMax. OmgivningstemperaturPris
KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS bänkvåg, 500g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JTQ FOB 0.5K-4NS+/- 0.2g35 grader C1 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS bänkvåg, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
1 646 kr /enhet