Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HCB 100K200 Hängvåg, 100Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8JVP

KERN AND SOHN HCB 100K200 Hängande balans, 100Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JVP Modell: HCB 100K200
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
1 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande balans
Batteri3 x 1.5 V AA
Batteribackup300 hrs.
Fodralets bredd82mm
Sifferstorlek12mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension82 x 43 x 153 mm
Bostadshöjd153 mm
Husets längd43 mm
linjäritet+/-0.4 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet200g
reproducerbarhet0.2Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet100kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.884
Fartygets höjd (cm)8.5
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)5.3
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionHusets längdlinjäritetPris
KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Hängvåg, 500Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8JVN HCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg2 832 kr
KERN OCH SOHN HCB 1T-3 Hängvåg, 1000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg3 688 kr
KERN OCH SOHN HCB 200K100 Hängvåg, 200Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 712 kr
KERN OCH SOHN HCB 200K500 Hängvåg, 200Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg1 383 kr
KERN AND SOHN HCB 20K10 Hängvåg, 20000g Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20g1 580 kr
KERN OCH SOHN HCB 50K100 Hängvåg, 50Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 317 kr
KERN OCH SOHN HCB 50K20 Hängvåg, 50Kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg1 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HCB 100K200 Hängande balans, 100Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
1 449 kr /enhet