LEESON 141309.00 C215T17FC11A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2TCE C215T17FC11A

LEESON 141309.00 C215T17FC11A Bromsmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TCE Modell: 141309.00Korsreferens: C215T17FC11A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215TC
Fulllastförstärkare28.8-26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW5.6 / 7.5
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor77 / 79
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.75
Fartygets höjd (cm)31.17
Fartygets längd (cm)87.93
Fartygets bredd (cm)38.1

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 140637.00 / C215T17FC8B
    • Eff 100%: 91.7
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081299
    • Slingrande: T9497
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 35.2-32.4 / 16.2

Produktvarianter

ProduktModellkWDesignaKapslingFörpackningEffektfaktorRPMAxel Dia.TypPris
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Bromsmotor | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN11 967 kr
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Bromsmotor | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF13 018 kr
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Bromsmotor | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF21 425 kr
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Bromsmotor | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF32 034 kr
LEESON 119565.00 Bromsmotor, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 208 Till 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF30 763 kr
LEESON 122251.00 Bromsmotor, TEFC, 1 HK, 1,760 208 RPM, 230 Till 460/2V AC | AJ61RQQ 05KNXNUMX 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF27 553 kr
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Bromsmotor | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF35 753 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 141309.00 C215T17FC11A Bromsmotor 50-60 Hertz
54 461 kr /enhet