POND BOSS Vattenfallspumpar


Filter
Byråns efterlevnad: ETL , Sladdlängd: 16ft. , Plikt: Kontinuerlig , Höjd: 6" , Husmaterial: ABS , Hz: 60 , Impeller Material: ABS , Max. Dia. Fasta ämnen: 19 / 64 " , Spänning: 120 VAC , Bredd: 4.75 "
StilModellFulllastförstärkareHPLängdMax. HuvudClassic OutletPris (ex moms)
A
PW1250
13/329.25 "14 ft.1.5 "2 529 SEK
B
PW2300
1.59/649.25 "16 ft.1.5 "2 717 SEK
C
PW3750
1.817/6410.5 "18 ft.2"3 457 SEK
D
PW5000
2.53/810.5 "22 ft.2"3 873 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?