REELCRAFT D83075 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 75 fot | AL9VME

REELCRAFT D83075 OLP slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 75 fot

Artikel: AL9VME Modell: D83075 OLP
15 426 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar3/4 "NPT (M)
Slang-ID3 / 4 "
Slanglängd75ft.
Slang utanför Dia.1.075 "
Inlopp3/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet3/4 "NPT (F)
Tryck250 PSI
Vikt102 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts serier 80000 och D80000 slangupprullare innehåller de senaste design- och tillverkningsteknikerna för lång livslängd och problemfri prestanda. Konstruktionen i helt stål och en pulverlackerad finish ger tillsammans en robust, korrosionsbeständig produkt som lämpar sig för en mängd olika applikationer. Serie D80000 rullar levereras också med Reelcrafts kullagersvivel., , , Förstärkt stål – Styrarmen av stål och den dubbla sockelbasen är stansade med ribbor och kilar och robotsvetsade för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt. Den enhetliga gjutna vätskebanan och spärrhaken minskar bärbara delar och enkel montering., ,Fullflödesfri svivelkonstruktion – Fullflödessvirveln kombinerar tätningsdesign och material av högsta kvalitet med lagerytor för maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., , ,OBS:, Reelcraft Series 80000 rullar levereras endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialTullbetygFinishSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrPris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 100 fotlängd | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande13 228 kr
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangrulle Industrial 1/2 tum 75 fot längd | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande12 064 kr
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 268 kr
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande14 999 kr
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 711 kr
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangrulle Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 932 kr
REELCRAFT PW81000 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 100 fotlängd 5000 psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande14 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT D83075 OLP slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 75 fot
15 426 kr /enhet