REELCRAFT 82000 OLS Slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 500 Psi, slanglängd 100 fot | BT7KKK

REELCRAFT 82000 OLS slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 500 psi, slanglängd 100 fot

Artikel: BT7KKK Modell: 82000 OLS
33 473 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt81 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts slangupprullare i rostfritt stål är idealiska för livsmedelsbearbetning, försköljning, sköljning, kemikalieöverföring och industriell lösningsmedelshantering. Även lämplig för kustnära, offshore och ombord på fartyg i marina tillämpningar där den hårda miljön med saltvattenspray kräver användning av rostfria slangrullar. Vridbar inkluderar Viton O-ringar. Obs: Standardlåsdelar är gjorda av aluminium. Serierna 80000 och D80000 rostfria rullar har en vätskebana av aluminium. Rostfria spärrdelar och vätskebana är tillgängliga som standardalternativ genom att placera ett -S i slutet av artikelnumret. Exempel: OLS-S, , ,Förstärkt stål – Stålstyrarmen och den dubbla sockelbasen är stansade med ribbor och kilar och robotsvetsade för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt. Den enhetliga gjutna vätskebanan och spärrhaken minskar bärbara delar och enkel montering., ,Fullflödesspänningsfri sviveldesign – Fullflödessvirveln kombinerar tätningsdesign och material av högsta kvalitet med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständiga – Komponenter i rostfritt stål ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Tillverkad i USA, , ,OBS:, Reelcraft Series 80000-rullar levereras endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialTullbetygFinishSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrPris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 100 fotlängd | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande13 228 kr
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangrulle Industrial 1/2 tum 75 fot längd | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande12 064 kr
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 268 kr
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande14 999 kr
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 711 kr
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangrulle Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 932 kr
REELCRAFT PW81000 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 100 fotlängd 5000 psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande14 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 82000 OLS slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 500 psi, slanglängd 100 fot
33 473 kr /enhet