REELCRAFT D83000 OLS1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fotlängd 500 psi 150f | AF2YEL 6Z786

REELCRAFT D83000 OLS1 slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 500 Psi 150f

Finns i lager
Artikel: AF2YEL Modell: D83000 OLS1Korsreferens: 6Z786

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygTung dubbel piedestal, industriell
FinishRostfritt stål
Slang slutar3/4 "FNPT
Slang-IDNej
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd75ft.
Slangutlopp (in.)3/4 "(F) NPT
Husets materialRostfritt stål
SpärrVibrationssäker, självlåsande spärr
Max. Tryck500 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden24.125 "
Total längd25.375 "
Total bredd14.25 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypViton
Vridbart materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.93
Fartygets höjd (cm)71.63
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialTullbetygFinishSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrPris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 100 fotlängd | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande13 228 kr
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangrulle Industrial 1/2 tum 75 fot längd | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande12 064 kr
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 268 kr
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande14 999 kr
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 711 kr
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangrulle Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 932 kr
REELCRAFT PW81000 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 100 fotlängd 5000 psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande14 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT D83000 OLS1 slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 500 Psi 150f
38 014 kr /enhet