Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 22102-312 Nödstoppsknapp, låsbar, röd | AH6YHG 36LR93

REES 22102-312 Nödstoppstryckknapp, låsbar, röd

Finns i lager
Artikel: AH6YHG Modell: 22102-312Korsreferens: 36LR93
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
8 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUnderhålls Push
GrundmaterialMetall
BezelGjuten zink
FärgRed
Kontaktformulär2NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialDelrin
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-betyg12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatörHänglås svamphuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4536
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärStorlekTyp av operatörPris
REES 40102-102 Svampknappsoperatör, nödstopp, röd | AH6YHB 36LR88 40102-102Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 1NC30mm31 mm svamphuvud6 087 kr
REES 40102-122 Svampknappsoperatör, nödstopp, röd | AH6YHC 36LR89 40102-122Underhållen Push / Underhållen Pull2NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud7 451 kr
REES 40102-212 Tryckknappsoperatör med positiv brytning, röd | AH6YHD 36LR90 40102-212Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud9 346 kr
REES 22102-102 Nödstoppsknapp, Delrin, röd | AH6YHE 36LR91 22102-102Underhålls Push1NO / 1NC22mmHänglås svamphuvud5 707 kr
REES 22102-122 Nödstoppsknapp, låsbar, röd | AH6YHF 36LR92 22102-122Underhålls Push2NO / 2NC22mmHänglås svamphuvud6 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 22102-312 Nödstoppstryckknapp, låsbar, röd
8 427 kr /enhet