Rees 22102-122 nödstoppsknapp eller låsbar nödstoppsknapp är en handmanövrerad styrkretsenhet som används med elektromagnetisk utrustning och industriella maskiner i momentan drift. Denna kraftiga tryckknapp är lämplig för stanspressar, överföringsmaskiner, kantpressar och punktsvetsutrustning som start-, stopp-, toppstopp-, tum-, jogg-, på-, av-, framåt-, back-knappar och mer.
Funktioner:
- Rees 22102-122 nödstoppsknapp har NO- och NC-kontakter (2 vardera) av kontaktblocket med positiv öppningsfunktion.
- Den har en maximal kontaktkapacitet på 600VAC vid 1.2A och 250VDC vid 1.1A.
- Denna tryckknappsbrytare levereras med monteringsdetaljer och Buna-N (NBR) O-ring för enkel installation respektive en oljetät tätning efter installation.
- Dess mekaniska livslängd är 1000000 med bibehållen drift
- Varje omkopplare kan rymma upp till sex separata kontaktblock.
- Kriteriet för direkt öppningsverkan (positiv öppningsverkan) (av ett kontaktelement) är uppfyllt när ett eller flera av ett vanligtvis stängt kontaktblock är installerat på en röd operatör.
- Detta positiva brott eliminerar kravet på fjäder för att den eller de vanligtvis slutna kontakterna ska gå sönder.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är några punkter att notera innan du installerar den här låsbara nödstoppsknappen?
A.
- Denna omkopplare bör endast användas i applikationer där punkt-of-operation-skyddsanordningarna är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI-reglerna och -standarderna.
- Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användarna.
F. Vad är denna Rees 22102-122 nödstoppsknapp gjord av?
S. Denna låsbara nödstoppsknapp från Rees 22102-122 har rödfärgade lock har en formgjuten zinkkonstruktion med torr pulverfärg. Det svampformade kolvhuvudet är tillverkat av gjuten DuPont Delrin 100ST Acetal för slagtålighet.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Rees 22102-122 tryckknapp?
S. Denna Rees 22102-122 tryckknapp kan fungera i temperaturer från 32 till 131 grader F (0 till 55 grader C). Den kan förvaras vid temperaturer från -40 till 185 grader F (-40 till 85 grader C).