Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 40102-122 Svampknappsoperatör, nödstopp, röd | AH6YHC 36LR89

REES 40102-122 Svamptryckknappsoperatör, nödstopp, röd

Finns i lager
Artikel: AH6YHC Modell: 40102-122Korsreferens: 36LR89
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
7 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUnderhållen Push / Underhållen Pull
GrundmaterialMetall
BezelGjuten zink
FärgRed
Kontaktformulär2NO / 2NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialDelrin
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-betyg12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör31 mm svamphuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4536
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärStorlekTyp av operatörPris
REES 40102-102 Svampknappsoperatör, nödstopp, röd | AH6YHB 36LR88 40102-102Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 1NC30mm31 mm svamphuvud6 087 kr
REES 40102-212 Tryckknappsoperatör med positiv brytning, röd | AH6YHD 36LR90 40102-212Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud9 346 kr
REES 22102-102 Nödstoppsknapp, Delrin, röd | AH6YHE 36LR91 22102-102Underhålls Push1NO / 1NC22mmHänglås svamphuvud5 707 kr
REES 22102-122 Nödstoppsknapp, låsbar, röd | AH6YHF 36LR92 22102-122Underhålls Push2NO / 2NC22mmHänglås svamphuvud6 930 kr
REES 22102-312 Nödstoppsknapp, låsbar, röd | AH6YHG 36LR93 22102-312Underhålls Push2NC22mmHänglås svamphuvud8 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 40102-122 Svamptryckknappsoperatör, nödstopp, röd
7 451 kr /enhet