Vad är användningen av RFID-teknik i Salisbury-produkter?
RFID-teknik på utvalda Salisbury-produkter möjliggör enkel spårning i realtid av produkten med hjälp av Honeywells mjukvarulösningar. Användare kan effektivt kontrollera om arbetarna är utrustade med rätt personlig skyddsutrustning i realtid för att säkert utföra sina jobb.
Vad är APTV-klassificeringen som nämns i arc flash PPE?
Arc Thermal Protective Value (ATPV) indikerar den maximala infallande energin (i kalorier per kvadratcentimeter) som skyddsutrustning kan hantera innan den riskerar en andragrads brännskada eller större skada.
Vad är en bågblixt?
Ljusbågsblixt är ett farligt tillstånd som orsakas av den massiva energifrigöringen på grund av en elektrisk ljusbåge. Elektriska ljusbågar kan genereras på grund av förhållanden som elektriska kretsfel eller haverier, överbelastning och oavsiktliga strömkontakter. Dessa explosiva förhållanden genererar temperaturer upp till 35,000 XNUMX grader F för att smälta kopparlinjen och snabbt expandera bågområdet från källan. Arbetare i närheten löper allvarlig risk för skador eller dödsfall på grund av faktorer som överhettad plasma, smält koppar, fragment av skadad utrustning och den totala ljusbågens spridningskraft/hastighet. Effekterna av en ljusbågsblixt kan förhindras om arbetarna är ordentligt skyddade.
Vilka branscher betjänar Salisbury Electrical?
Salisbury Electrical tillverkar skyddsutrustning och utrustning för elarbetare som arbetar inom el- och elindustrin.
Är Salisbury Electrical-produkter kompatibla med industristandarder?
Alla Salisbury-verktyg och produkter, inklusive växelmattor, jordningsutrustning, räddningsverktyg och spänningsdetektorer är NFPA 70E, ASTM och OSHA-certifierade för användarsäkerhet och överlägsen prestanda.
Vilka material är Salisbury Electrical-handskar gjorda av?
Salisbury Elektriska handskar är vanligtvis gjorda av gummi, läder och andra material för elektrisk isolering och skydd, även i våta förhållanden.
Kan Salisbury Electrical-handskar användas med annan personlig skyddsutrustning?
Ja, Salisbury elektriska handskar är kompatibla med annan personlig skyddsutrustning för fullständigt elektriskt skydd.
Hur ska Salisbury Electrical-handskar förvaras?
Salisbury Elektriska handskar bör förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och andra värmekällor och ozon. Användare bör inspektera handskarna före varje användning och byta ut dem om de visar tecken på slitage eller skada.
Hur rengör man Salisbury elhandskar?
Salisbury Elektriska handskar bör rengöras med en mild tvål- och vattenlösning och sedan lufttorkas. Användare bör undvika att använda lösningsmedel eller starka kemikalier som kan skada handskarna.