Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T DC-strömförsörjning 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC-strömförsörjning 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz

Finns i lager
Artikel: AE4FQL Modell: SLS-12-017TKorsreferens: 5JV99
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
2 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.62 "
Höjd3.99 "
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare1.7/1.5
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning12/15 XNUMX VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP20.4/22.5
StilLinjär
Bredd4.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC-strömförsörjning 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96 SLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"2 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC-strömförsörjning 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz
2 008 kr /enhet