SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78

SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva

Finns i lager
Artikel: AF7RXL Modell: 1S82FKorsreferens: 22LP78

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 936 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup11.3 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd9"
Hz60
Inspänning240 / 480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning24 / 48 VAC
Fas1
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg1KVA
Bredd10.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1825
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "23 223 kr
SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79 250SV82B8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "7 492 kr
SQUARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "29 972 kr
SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "115 grader C3KVA11.5 "41 330 kr
SQUARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "11 752 kr
SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83 50SV82A7.8 "6.4 "115 grader C50VA6.9 "4 633 kr
SQUARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "15 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva
18 936 kr /enhet